EATON - EAO812005FULL-0107X SOLISTA LX PARETE ROSSO LUCE ROSSA IP65 - 812005FULL-0107X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tipo di montaggio - Struttura
Numero di modalità - 4
Funzione lampeggiante - no
Funzione flash - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8054934906527
Codice prodotto
EAO812005FULL-0107X
Cod. produttore
812005FULL-0107X
Produttore
EAO
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo di montaggio:
Struttura
Numero di modalità:
4
Funzione lampeggiante:
no
Funzione flash:
sì
Funzione luce fissa:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Corrente assorbita:
0.025 A
Potenza:
1.5 W
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Altro
Funzionamento con pannello solare:
no
Tempo standby fino a:
0 h
Approvazione secondo ICAO:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Altro
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


