EATON - EAOFNM-1-4-10 FNM-1-4-10 BUSS MIDGET FUSE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 1.4 A
Caratteristica di intervento - M (Midget)
Tipo di tensione - AC
Categoria di utilizzo - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
5027590407434
Codice prodotto
EAOFNM-1-4-10
Cod. produttore
FNM-1-4-10
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
1.4 A
Caratteristica di intervento:
M (Midget)
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Potere di interruzione:
0.1 kA