pagina iniziale

EATON - EAONEXI-PLEXL-DB PANN.BIFACC.30M BASSO-CIECO ISO VERS.LIT - NEXI-PLEXL-DB

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Lastra in vetro acrilico

  • Direzione - Verso il basso

  • Significato del pittogramma - Via di fuga

  • Lunghezza - 292 mm

  • Larghezza - 111 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660191600662

Codice prodotto

EAONEXI-PLEXL-DB

Cod. produttore

NEXI-PLEXL-DB

Produttore

EAO

Tipologia:

Lastra in vetro acrilico

Direzione:

Verso il basso

Significato del pittogramma:

Via di fuga

Lunghezza:

292 mm

Larghezza:

111 mm

Su due lati:

sì

Ampiezza di riconoscimento:

30 m

Pannello di segnalazione bifacciale versione lite Eaton da abbinare ad apparecchi NexiLite/NexiTech, modello NEXI-PLEXL-DB, per indicazione basso-cieco, distanza di visibilità 30m, compatibile con le versioni IP40.

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON