pagina iniziale

EATON - EAO221527 STN3,0(400/230) TRASF.MONOF 3000 VA - 221527

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Eseguito come trasformatore di separazione - no

  • Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no

  • Tensione primaria 1 - 400...400 V

  • Tensione primaria 2 - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082215279

Codice prodotto

EAO221527

Cod. produttore

221527

Produttore

EAO

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Eseguito come trasformatore di separazione:

no

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Tensione primaria 1:

400...400 V

Tensione primaria 2:

0...0 V

Tensione primaria 3:

0...0 V

Tensione primaria 4:

0...0 V

Tensione primaria 5:

0...0 V

Tensione primaria 6:

0...0 V

Tensione primaria 7:

0...0 V

Tensione primaria 8:

0...0 V

Tensione primaria 9:

0...0 V

Tensione primaria 10:

0...0 V

Tensione secondaria 1:

230...230 V

Tensione secondaria 2:

0...0 V

Tensione secondaria 3:

0...0 V

Tensione secondaria 4:

0...0 V

Tensione secondaria 5:

0...0 V

Tensione secondaria 6:

0...0 V

Tensione secondaria 7:

0...0 V

Tensione secondaria 8:

0...0 V

Tensione secondaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 10:

0...0 V

Potenza apparente nominale:

3000 VA

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

B

Resistente a corto circuito:

no

Tensione di corto circuito relativa Uk:

2.4 %

Larghezza:

230 mm

Altezza:

255 mm

Profondità:

170 mm

Grado di protezione (IP):

IP00

Nucleo anulare:

no

Adatto per montaggio su scheda:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Trasformatore di comando STI, Gamma di prodotti: Trasformatori di comando monofase ST..., Funzione di base: Trasformatori di comando STN monofase, Tensione nominale in ingresso: 400 V ± 5%, Tensione di uscita nominale: 230 V, Potenza nominale: 3 kVA, Potenza di breve durata: 8,36 kVA, Grado di protezione: IP00, Standard realizzati e testati a norma: IEC/EN 61558-2-2, VDE 0570 Parte 2-2, Adatto per l'uso secondo: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Parte 410

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON