Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 630 A
Lunghezza: 600 mm
Larghezza della sezione: 6 mm
Altezza della sezione: 6 mm
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4
Tensione d'ingresso: 150...294 V
Potenza apparente di uscita: 650 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 7 min
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 2
Corrente di uscita nominale I2N: 18 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 342...528 V
Diametro della calotta: 30 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP66
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 315 A
Forma della lente: Tondo
Numero di segnalatori luminosi installabili: 1
Colore della lente: Arancione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 380...380 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 37 kW