EATON - EAO170M3067 170M3067 FUSE 315A 690V 1*TN/80 AR UC - 170M3067

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 315 A
Potere di interruzione - 200 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
6 PZ
EAN
5996516009390
Codice prodotto
EAO170M3067
Cod. produttore
170M3067
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
315 A
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Classe di funzionamento:
aR
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
50 W
Fori di fissaggio:
M10
Distanza delle connessioni da centro a centro:
78 mm
Sistema di fusibili secondo IEC 60269:
Altro
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON