pagina iniziale

EATON - EAO1319832 4K6600MMK1/2S ALBERO DI PROLUNGA PER QSA - 1319832

EATON
copiacopia
EATON - EAO1319832 4K6600MMK1/2S ALBERO DI PROLUNGA PER QSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 600 mm

  • Altezza della sezione - 6 mm

  • Larghezza della sezione - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711426105478

Codice prodotto

EAO1319832

Cod. produttore

1319832

Produttore

EAO

Lunghezza:

600 mm

Altezza della sezione:

6 mm

Larghezza della sezione:

6 mm

Accessori: assi di attivazione universali (incl. tipi QSA e QM), lunghezza = Lunghezza dell'asse di azionamento dall'alto al basso, 6mm quadrato, per maniglie rotative K1/2S

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON