pagina iniziale

EATON - EAO239403 DILM80(380V50HZ,440V60HZ) CONT POT 37KW - 239403

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 380...380 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 37 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 110 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

312 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082394035

Codice prodotto

EAO239403

Cod. produttore

239403

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

380...380 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

37 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

110 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

20 kW

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

44.7 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

440...440 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

80 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

40 A

Contattore di potenza, Applicazione: Contattori di potenza per motori, Contattori di potenza fino a 170 A, 3 poli, Categoria d'uso: AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza, NAC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento, AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi, Tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Note: Adatti anche per motori con grado di efficienza IE3., I dispositivi compatibili IE3 sono contrassegnati con il relativo logo apposto sulla confezione., Numero di poli: 3 poli, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 80 A, Corrente nominale di esercizio AC-1 Corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON