pagina iniziale

EATON - EAO177073 MINI-4-T CALOTTA PARETE 4 MOD PORTA TRAS - 177073

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 1

  • Numero moduli DIN - 4

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081715169

Codice prodotto

EAO177073

Cod. produttore

177073

Produttore

EAO

Numero di file:

1

Numero moduli DIN:

4

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Con slitta di separazione N:

no

numero di aperture per le prese:

0

Larghezza:

95 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

140 mm

Coperchio/porta trasparente:

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

83 mm

Morsettiera di terra:

no

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

70 mm

Possibilità di applicazione:

no

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

60 mm

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

Piombabile:

Numero RAL:

9003

Esecuzione EMC:

Segnale di passaggio porta:

no

Tipo di porta:

Singolo

Quadro di distribuzione compatto mini di plastica, con porta trasparente, per l’installazione di dispositivi di commutazione e di protezione, in conformità agli standard sulle dimensioni DIN 43 880, con una profondità di installazione di 70 mm e una corrente fino a 63 A, 400 V /50 Hz, Grado di protezione IP30 fino a IEC/EN 62208, approvato per quadri di distribuzione di servizio in conformità alle norme IEC/EN 61439-3, per montaggio a vista, parte superiore con apertura dispositivo da 46 mm, sigillabile di serie, base e coperchio bianchi con chiusura a vite, pre-forato per ingressi cavi a passo metrico sulla parte superiore 1x M20, inferiore 1x M20, bilaterale 2x M20 e posteriore 2x M20, classe di isolamento II, 4 unità passo.

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON