Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Esecuzione azionamento commutazione: Azionamento a motore
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Con campo per dicitura: sì
Adatto per spessore staffa: 2...4 mm
Numero max. di lucchetti: 3
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 225 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 400 A
Corrente di uscita nominale I2N: 24 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 6 A