Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tensione nominale: 240...415 V
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente nominale: 63 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 25 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 400...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 0
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 2 A
Numero di poli (totale): 2
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 0.5 A
Numero di poli (totale): 2
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Tensione primaria 1: 230...230 V
Tensione secondaria 1: 24...24 V
Tipologia: Struttura
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP55
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 55 kW
Tipologia: Circuito stella-triangolo
Adatto per numero di poli: 3
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 1000 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Corrente nominale permanente Iu: 315 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3