pagina iniziale

EATON - EAO907776 T0-1-SOND*/EA/SVB COMMUTATORE SPECIALE - 907776

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 20 A

  • Numero di poli - 0

  • Colore dell'elemento di azionamento - Rosso

  • Tipologia di azionamento - Azionamento rotativo di accoppiamento porta

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

138 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449079340052

Codice prodotto

EAO907776

Cod. produttore

907776

Produttore

EAO

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

20 A

Numero di poli:

0

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Tipologia di azionamento:

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

sì

Potenza di interruzione a 400 V:

5.5 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

13.3 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

20 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

6 kA

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0.32 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

5.5 kW

Grado di protezione (NEMA):

12

Azionamento a motore integrato:

no

Interruttore speciale, Gamma di prodotti: Interruttore speciale, Riferimento gruppo: T0, Funzione di arresto: Funzione di spegnimento di emergenza, con maniglia rotativa rossa e anello di blocco giallo, Note: versione personalizzata in base al modulo, Grado di protezione: Frontale IP65, Design: montaggio a incasso, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5,5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 1 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON