pagina iniziale

EATON - EAOANL-225 ANL-225 BUSS AIRCRAFT LIMITER - ANL-225

EATON
copiacopia
EATON - EAOANL-225 ANL-225 BUSS AIRCRAFT LIMITER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 225 A

  • Classe di funzionamento - Altro

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 5 PZ

EAN

5027590403375

Codice prodotto

EAOANL-225

Cod. produttore

ANL-225

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

225 A

Classe di funzionamento:

Altro

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Esecuzione indicatore:

Senza

fusibile, limitatore di circuito, Bassa tensione, 225 A, DC 80 V, 22,2 x 81 mm, UL, elevatori a forca semoventi, sistemi marini e altri sistemi a batteria, potere di apertura 2.7 kA, Accessori opzionali blocco portafusibile 4164

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON