EATON - EAO400NHM3B-690 400NHM3B-690 NH3, AM, 400A, 690VAC, PLAC - 400NHM3B-690

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 400 A
Tensione nominale AC - 690 V
Classe di funzionamento - aM
Confezione
3 PZ
EAN
5027590255387
Codice prodotto
EAO400NHM3B-690
Cod. produttore
400NHM3B-690
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
400 A
Tensione nominale AC:
690 V
Classe di funzionamento:
aM
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
28 W

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


