Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Diametro del tubo: 32 mm
Materiale: Plastica
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Pieghevole
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo angolare
Zona di tensione: 12...16 mm
Materiale: Metallo
Lunghezza: 30 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Diametro esterno: 54.3 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 50.5 mm
Forma: A forma di tetto
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza: 140 mm
Colore: Grigio
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP54
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Esecuzione del piolo: Profilo non forato
Altezza: 50 mm
Larghezza: 800 mm
Spessore max. della parete: 300 mm
Lunghezza: 300 mm
Tipologia: Armadio distributore terminale
Potenza allacciata: 44 kVA
Corrente nominale: 63 A
Esecuzione del piolo: Profilo forato
Altezza: 60 mm
Larghezza: 400 mm
Tipo di materiale di montaggio: Piede per palo