pagina iniziale

DIETZEL - DIE086899 Endverteiler, MO-EV-M 063/64200/02 - 086899

copiacopia
DIETZEL - DIE086899 Endverteiler, MO-EV-M 063/64200/02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Armadio distributore terminale

  • Corrente nominale - 63 A

  • Potenza allacciata - 44 kVA

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Larghezza - 71 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001798881

Codice prodotto

DIE086899

Cod. produttore

086899

Produttore

DIE

Tipologia:

Armadio distributore terminale

Corrente nominale:

63 A

Potenza allacciata:

44 kVA

Grado di protezione (IP):

IP44

Larghezza:

71 mm

Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli:

4

Tensione nominale:

400 V

Altezza:

88 mm

Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli:

2

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

6

Profondità:

43 mm