Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 8
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 63 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 500 mm
Materiale della fascetta: Acciaio inossidabile
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 12...16 mm
Materiale: Acciaio
Diametro interno: 13 mm
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 16 mm
Protezione della superficie: Laccato
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 63...63 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Tipologia: Altro
Materiale: Plastica
Diametro di foratura: 6 mm
Diametro del conduttore: 10 mm
Materiale del conduttore: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Forma: A forma di tetto
Lunghezza: 800 mm
Larghezza: 190 mm
Tipologia: Armadio di distribuzione di raccordo/terminale
Potenza allacciata: 24 kVA
Corrente nominale: 35 A
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 50 mm
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipologia: Armadio distributore terminale
Potenza allacciata: 111 kVA
Corrente nominale: 160 A
Tipologia: Armadio di distribuzione di raccordo/terminale
Potenza allacciata: 44 kVA
Corrente nominale: 63 A
Diametro esterno: 20 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Protezione della superficie: Non trattato