pagina iniziale

DIETZEL - DIE085065 Runddraht, A˜ 10 mm, mit Kunststoffmante - 085065

copiacopia
DIETZEL - DIE085065 Runddraht, A˜ 10 mm, mit Kunststoffmante

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 10 mm

  • Materiale del conduttore - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Numero di fili singoli - 1

  • Caratteristica del materiale - Altro

Confezione

  • 1 KG

EAN

4013364018761

Codice prodotto

DIE085065

Cod. produttore

085065

Produttore

DIE

Diametro del conduttore:

10 mm

Materiale del conduttore:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Numero di fili singoli:

1

Caratteristica del materiale:

Altro

Esecuzione isolata resistente all'alta tensione:

no