pagina iniziale

DIETZEL - DIE003123 PP-Schraubverbinder A˜ 32 mm, druckdicht - 003123

copiacopia
DIETZEL - DIE003123 PP-Schraubverbinder A˜ 32 mm, druckdicht

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del tubo - 32 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Lunghezza - 145 mm

  • Chiuso - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579031233

Codice prodotto

DIE003123

Cod. produttore

003123

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Diametro del tubo:

32 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Lunghezza:

145 mm

Chiuso:

sì

Superficie lucidata:

no