pagina iniziale

DIETZEL - DIE021040 STAPA-Gewindemuffe, A˜ 25 mm, feuerverzi - 021040

copiacopia
DIETZEL - DIE021040 STAPA-Gewindemuffe, A˜ 25 mm, feuerverzi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro del tubo nominale - 25 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Tipologia - Filettatura

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579210409

Codice prodotto

DIE021040

Cod. produttore

021040

Produttore

DIE

Materiale:

Metallo

Per diametro del tubo nominale:

25 mm

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Tipologia:

Filettatura

Senza alogeni:

sì

Qualità del materiale:

Acciaio

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no