Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Colore: Altro
Applicazione: Sistema passacavi
Metodo di indurimento: Freddo
Adatto per passarella a traversini: sì
Adatto per passerella forata\chiusa: no
Larghezza: 500 mm
Tipologia: Profilo a L
Altezza della parete divisoria: 80 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Materiale della fascetta: Acciaio
Numero max. di cavi: 1
Zona di tensione: 94...100 mm
Diametro esterno: 54.3 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 50.5 mm
Tipologia: Pezzo stampato per calotta
Altezza: 16 mm
Larghezza: 40 mm
Tipologia: Pezzo stampato per calotta
Altezza: 16 mm
Larghezza: 16 mm
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 94 mm
Zona di tensione: 89...94 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo angolare
Zona di tensione: 64...70 mm
Tipologia: Rigido
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 20 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 200 mm
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 32 mm