DIETZEL - DIE012684 Schlauchverschraubung, A 20 mm, Pg 13,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro nominale - 20 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP54 
- Modello - Lineare 
- Tipo di costruzione - Filettatura esterna 
- Con ghiera filettata girevole - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
9002579126847
Codice prodotto
DIE012684
Cod. produttore
012684
Produttore
DIE
Diametro nominale:
20 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Altri
Lunghezza complessiva:
24 mm
Altezza complessiva:
29.8 mm
Passi per pollice:
0
Colore:
Grigio
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Materiale:
PP (Polipropilene)
Diametro interno minimo:
0 mm
Diametro esterno massimo:
0 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no


