Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4704 prodotti
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 16...20 mm
Colore: Bianco
Altezza: 50 mm
Larghezza: 75 mm
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 40...40 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 63 mm
Diametro esterno: 50 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 40 mm
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Protezione della superficie: Laccato
Materiale della fascetta: Acciaio inossidabile
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 36...40 mm
Tipologia: Altro
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 50 mm
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Colore: Nero
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: Metrico
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 200 mm
Grado dell'angolo: 45°
Tipologia: Braccio di supporto
Lunghezza: 660 mm
Altezza: 180 mm
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Protezione della superficie: Non trattato