pagina iniziale

DIETZEL - DIE021033 STAPA-Gewindemuffe, A˜ 20 mm, pulverbesc - 021033

copiacopia
DIETZEL - DIE021033 STAPA-Gewindemuffe, A˜ 20 mm, pulverbesc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro del tubo nominale - 20 mm

  • Protezione della superficie - Laccato

  • Tipologia - Filettatura

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579210331

Codice prodotto

DIE021033

Cod. produttore

021033

Produttore

DIE

Materiale:

Metallo

Per diametro del tubo nominale:

20 mm

Protezione della superficie:

Laccato

Tipologia:

Filettatura

Senza alogeni:

sì

Qualità del materiale:

Acciaio

Qualità del rivestimento superficiale:

Altro

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no