DIETZEL - DIE032663 Winkel mit Flansch, A 50 mm, IP54, Poly - 032663

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 50 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Tipologia - Altro
Tipologia costruttiva - Flangia
Filettatura girevole - no
Confezione
1 PZ
EAN
9002579326636
Codice prodotto
DIE032663
Cod. produttore
032663
Produttore
DIE
Diametro nominale:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipologia:
Altro
Tipologia costruttiva:
Flangia
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Altro
Lunghezza totale:
129.3 mm
Altezza totale:
76 mm
Filettatura per pollice:
0
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
0 mm
Materiale:
Polipropilene (PP)
Minimo diametro interno del flessibile:
0 mm
Diametro esterno più grande:
0 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no
Temperatura di impiego:
-25...105 °C