pagina iniziale

DIETZEL - DIE026257 Gegenmutter, M16x1,5 mm, Polyamid, halog - 026257

copiacopia
DIETZEL - DIE026257 Gegenmutter, M16x1,5 mm, Polyamid, halog

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579262576

Codice prodotto

DIE026257

Cod. produttore

026257

Produttore

DIE

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Poliammide

Passo della filettatura:

1.5 mm

Senza alogeni:

sì

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Altro

Antiurto:

no