Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4704 prodotti
Tipologia: Armadio di distribuzione di raccordo/terminale
Potenza allacciata: 44 kVA
Corrente nominale: 63 A
Tipologia: Armadio di distribuzione di raccordo/terminale
Potenza allacciata: 44 kVA
Corrente nominale: 63 A
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 60 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 200 mm
Colore: Nero
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 23.5 mm
Raggio interno: 400 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 60 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi: 400 mm
Esecuzione del montante laterale: Profilo piatto
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 60 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi: 200 mm
Raggio interno: 400 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 100 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi: 400 mm
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 63 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale della fascetta: Alluminio
Numero max. di cavi: 1
Zona di tensione: 28...32 mm
Materiale: Metallo
Lunghezza: 5 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo angolare
Zona di tensione: 32...36 mm
Tipologia: Connettore integrato
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 60 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 500 mm
Forma: A forma di tetto
Lunghezza: 1000 mm
Larghezza: 190 mm