DIETZEL - DIE105751 HFT-Panzerflexrohr,A32mm,biegs./sich se - 105751

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 32 mm
Colore - Nero
Diametro interno - 23.5 mm
Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma
Materiale - Poliolefina
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2244 Kg CO₂-eq/Km
EAN
9002579031684
Codice prodotto
DIE105751
Cod. produttore
105751
Produttore
DIE
Diametro esterno:
32 mm
Colore:
Nero
Diametro interno:
23.5 mm
Comportamento alla piegatura:
Pieghevole, a memoria di forma
Materiale:
Poliolefina
Senza alogeni:
sì
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Strato interno ultra scorrevole:
no
Parete forata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
sì
Su legno:
sì
A parete:
sì
Macchine e installazione impianti:
sì
Con manicotto:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
no
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
sì
Terreno:
sì