pagina iniziale

DIETZEL - DIE023760 HFT-Panzerkasten, ohne VorprAgung, 105x - 023760

copiacopia
DIETZEL - DIE023760 HFT-Panzerkasten, ohne VorprAgung, 105x

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Attrezzatura - Senza

  • Tipo di montaggio - Universale

  • Per diametro del tubo - 20 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9002579237604

Codice prodotto

DIE023760

Cod. produttore

023760

Produttore

DIE

Forma:

Quadrato

Attrezzatura:

Senza

Tipo di montaggio:

Universale

Per diametro del tubo:

20 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore:

Grigio

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

105 mm

Larghezza:

105 mm

Profondità:

85 mm

Diametro:

0 mm

Allineabile:

no

Tipo di passaggio nella scatola:

Senza

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Tensione di isolamento nominale Ui:

690 V

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

no

Temperatura di impiego:

-25...105 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza