Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Tipologia: Vasca lunga
Adatto per il diametro max. del cavo: 12 mm
Zona di tensione: 9...12 mm
Materiale: Acciaio
Diametro interno: 8.4 mm
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipologia: Pezzo stampato per calotta
Altezza: 50 mm
Larghezza: 170 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 25 mm
Altezza del profilo: 80 mm
Larghezza del profilo: 42 mm
Lunghezza: 3000 mm
Tipologia: Braccio di supporto
Lunghezza: 275 mm
Altezza: 95 mm
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Altro
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 1060 mm
Altezza: 215 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 6000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 600 mm
Esecuzione del piolo: Profilo non forato
Altezza: 80 mm
Larghezza: 1200 mm
Tipo di fissaggio: Spagnoletta
Larghezza: 100 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 110 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°