pagina iniziale

DIETZEL - DIE043602 Schlauchverschraubung,A˜25mm,Pg 16,gerad - 043602

copiacopia
DIETZEL - DIE043602 Schlauchverschraubung,A˜25mm,Pg 16,gerad

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579436021

Codice prodotto

DIE043602

Cod. produttore

043602

Produttore

DIE

Diametro nominale:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Altro

Lunghezza totale:

30.4 mm

Altezza totale:

37.2 mm

Filettatura per pollice:

0

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Materiale:

Polipropilene (PP)

Minimo diametro interno del flessibile:

0 mm

Diametro esterno più grande:

0 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no