Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Colore: Nero
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 50
Tipo di filettatura: Metrico
Diametro esterno: 117 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 110.8 mm
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 28...32 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 50...50 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Diametro esterno: 25 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Diritto
Adatto per diametro tubo: 32 mm
Con coperchio: no
Tipologia: Pezzo stampato per calotta
Altezza: 50 mm
Larghezza: 150 mm
Zona di taglio: 25...25 mm
Adattatore Bit universale: no
Tipologia: Diritto
Adatto per diametro tubo: 20 mm
Con coperchio: no
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 85 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo piatto
Zona di tensione: 28...32 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 60 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Tipo di apparecchio: Altro
Tipo di montaggio della cassetta: Lato anteriore
Numero di unità: 1