Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 16...20 mm
Materiale della fascetta: Alluminio
Tipo di montaggio: Profilo angolare
Zona di tensione: 12...16 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 7.1 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 10 mm
Tipologia: Connettore integrato
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 60 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 36 mm
Zona di tensione: 33...36 mm
Colore: Grigio
Diametro del cavo: 7...10 mm
Tipo di cavo: Altro
Tipologia: Pezzo stampato per calotta
Altezza: 50 mm
Larghezza: 75 mm
Tipologia: Pieghevole
Colore: Nero
Materiale: Plastica