DIETZEL - DIE003838 Kabelschelle, fA1/4r A 12-16 mm, Winkel - 003838

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collare - Alluminio
Campo di serraggio - 12...16 mm
Metodo di montaggio - Profilo angolare
Numero massimo di cavi - 1
Materiale della vite - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
4040918048714
Codice prodotto
DIE003838
Cod. produttore
003838
Produttore
DIE
Materiale del collare:
Alluminio
Campo di serraggio:
12...16 mm
Metodo di montaggio:
Profilo angolare
Numero massimo di cavi:
1
Materiale della vite:
Alluminio
Superficie del collare:
Altri
Per tubi con diametro metrico di:
16
Privo di alogeni:
sì
Superficie della vite:
Anodizzato


