pagina iniziale

DIETZEL - DIE078516 Rinnenbogen, 45A^, 200x110 mm, inkl. 4x - 078516

copiacopia
DIETZEL - DIE078516 Rinnenbogen, 45A^, 200x110 mm, inkl. 4x

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 110 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Spessore del materiale - 1.25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918086266

Codice prodotto

DIE078516

Cod. produttore

078516

Produttore

DIE

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

45°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

110 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Spessore del materiale:

1.25 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo