Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Dimensione della filettatura metrica: 12
Materiale: Acciaio
Diametro interno: 6.4 mm
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 100 mm
Materiale: Acciaio
Qualità del materiale: Altro
Larghezza: 700 mm
Larghezza (grande): 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 110 mm
Larghezza (piccola): 100 mm
Materiale della fascetta: Acciaio inossidabile
Tipo di montaggio: Profilo angolare
Zona di tensione: 36...40 mm
Materiale della fascetta: Acciaio inossidabile
Numero max. di cavi: 1
Zona di tensione: 44...48 mm
Esecuzione del piolo: Profilo non forato
Altezza: 50 mm
Larghezza: 400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 60 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Esecuzione del piolo: Profilo non forato
Altezza: 50 mm
Larghezza: 210 mm
Esecuzione del piolo: Profilo non forato
Altezza: 50 mm
Larghezza: 500 mm
Tipologia: Profilo a L
Altezza della parete divisoria: 50 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 300 mm
Forma del profilo: Profilo a U
Materiale: Acciaio
Tipo di connessione: Raccordo a croce
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Protezione della superficie: Non trattato