DIETZEL - DIE078753 Rinnenvertikalbogen, 100x60x300 mm, inkl - 078753

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale discendente
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 60 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4040918082541
Codice prodotto
DIE078753
Cod. produttore
078753
Produttore
DIE
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
60 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Raggio interno:
300 mm
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
1.25 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro