Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 60 mm
Grado dell'angolo: Regolabile
Adatto per larghezza della scala portacavi: 300 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 60 mm
Grado dell'angolo: Regolabile
Adatto per larghezza della scala portacavi: 600 mm
Esecuzione del piolo: Profilo forato
Altezza: 150 mm
Larghezza: 200 mm
Esecuzione del piolo: Profilo forato
Altezza: 150 mm
Larghezza: 500 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Altro
Adatto per larghezza della scala portacavi: 600 mm
Tipologia: Rigido
Colore: Altro
Materiale: Plastica
Raggio interno: 450 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 150 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi: 300 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipologia: Singolo
Forma: Tondo
Tipo di montaggio: Parete forata
Materiale: Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato: sì
Protezione della superficie: Altro
Diametro del tubo: 32 mm
Materiale: Plastica
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Metallo
Lunghezza: 30 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Diametro esterno: 68 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 63.6 mm
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 150 mm
Zona di tensione: 121...150 mm