Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Materiale: Plastica
Diametro interno: 50.5 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Sinistra/destra
Altezza: 25 mm
Larghezza: 16 mm
Colore: Bianco
Altezza: 16 mm
Larghezza: 25 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 16 mm
Tipologia: Con calotta di copertura
Tipologia costruttiva: Struttura fissa
Numero di collegamenti conduttore circolare totali: 14
Tipologia: Con linguetta conduttore tondo
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 750 mm
Tipologia: Con linguetta conduttore tondo
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1500 mm
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 16 mm
Zona di tensione: 13...16 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 20...24 mm
Colore: Grigio
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP54
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 63 mm
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 20...24 mm
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 50 mm
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Altro
Tipologia: Pezzo stampato per calotta
Altezza: 40 mm
Larghezza: 60 mm