Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 50 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Sinistra/destra
Altezza: 150 mm
Larghezza: 50 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1000 mm
Forma del profilo: Profilo a I
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 56...60 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 48...52 mm
Tipologia: Inserire
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Inserire
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale della fascetta: Acciaio
Numero max. di cavi: 1
Zona di tensione: 52...56 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Numero max. di cavi: 1
Zona di tensione: 60...64 mm
Colore: Bianco
Altezza: 50 mm
Larghezza: 170 mm
Diametro esterno: 40 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 21.8 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 35 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Filettatura
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Montaggio a parete
Distanza da terra: 0...0 mm
Distanza parete: 0...0 mm