pagina iniziale

DIETZEL - DIE006458 Potentialausgleichschiene, groAŸe AusfA1 - 006458

copiacopia
DIETZEL - DIE006458 Potentialausgleichschiene, groAŸe AusfA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Con calotta di copertura

  • Tipologia costruttiva - Struttura fissa

  • Numero di collegamenti conduttore circolare totali - 14

  • Materiale della guida di contatto - Acciaio

  • Larghezza - 95 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579064583

Codice prodotto

DIE006458

Cod. produttore

006458

Produttore

DIE

Tipologia:

Con calotta di copertura

Tipologia costruttiva:

Struttura fissa

Numero di collegamenti conduttore circolare totali:

14

Materiale della guida di contatto:

Acciaio

Larghezza:

95 mm

Isolatore:

no

Numero di collegamenti conduttore circolare 8 mm:

12

Lunghezza:

311 mm

Altezza:

70 mm

Superficie della guida di contatto:

Zincato a caldo

Numero di collegamenti conduttore circolare 10 mm:

1

Numero di collegamenti conduttore circolare 8-10 mm:

1

Numero di collegamenti conduttore piatto fino a 40 mm:

1

Numero di collegamenti conduttore fino a 16 mm² rigido:

12

Materiale del morsetto:

Acciaio

Superficie del morsetto:

Zincato a caldo