pagina iniziale

DIETZEL - DIE105851 AP-Abzweigdose 155x100x70mm,m. 10 Kabele - 105851

copiacopia
DIETZEL - DIE105851 AP-Abzweigdose 155x100x70mm,m. 10 Kabele

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Attrezzatura - Senza

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Per diametro del tubo - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9002579031967

Codice prodotto

DIE105851

Cod. produttore

105851

Produttore

DIE

Forma:

Rettangolare

Attrezzatura:

Senza

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Per diametro del tubo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP65

Sezione max. del conduttore:

10 mm²

Numero di ingressi:

10

Colore:

Altro

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

155 mm

Larghezza:

100 mm

Profondità:

70 mm

Allineabile:

no

Tipo di passaggio nella scatola:

Membrana di tenuta

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza