pagina iniziale

DIETZEL - DIE037092 Unterlegscheibe, groAŸ, auAŸen A˜25mm, i - 037092

copiacopia
DIETZEL - DIE037092 Unterlegscheibe, groAŸ, auAŸen A˜25mm, i

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 8.4 mm

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Diametro esterno - 25 mm

  • Per dimensione di vite metrica - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918081353

Codice prodotto

DIE037092

Cod. produttore

037092

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

8.4 mm

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Diametro esterno:

25 mm

Per dimensione di vite metrica:

8

Qualità del materiale:

Altro

Spessore:

2 mm

Temprato:

no

Smussato:

no