Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 100 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 300 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 150 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 600 mm
Adatto per passarella a traversini: sì
Adatto per passerella forata\chiusa: no
Larghezza: 400 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 60 mm
Grado dell'angolo: Regolabile
Adatto per larghezza della scala portacavi: 500 mm
Tipologia: Armadio di distribuzione di raccordo/terminale
Potenza allacciata: 44 kVA
Corrente nominale: 63 A
Tipologia: Armadio di distribuzione di raccordo/terminale
Potenza allacciata: 24 kVA
Corrente nominale: 35 A
Esecuzione del piolo: Profilo forato
Altezza: 150 mm
Larghezza: 500 mm
Giunzione articolata orizzontale: sì
Tipologia: Connettore longitudinale e angolare
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 50 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio
Tipo di connessione: Raccordo a croce
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 28 mm
Zona di tensione: 25...28 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 50 mm
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Protezione della superficie: Zincato a caldo