Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Diametro esterno: 50 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Colore: Nero
Tipologia: Entrata tubo
Codice RAL (simile): 9005
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP54
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Forma: Tondo
Per diametro di scatola/cassetta: 60...60 mm
Diametro: 0 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Adatto per scatola da incasso: sì
Adatto per scatola centrale: sì
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 85 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 300 mm
Grado dell'angolo: 45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 60 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 400 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Materiale della fascetta: Acciaio inossidabile
Numero max. di cavi: 1
Zona di tensione: 12...16 mm
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 300 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tipo di fissaggio supporto: Foro con filettatura M
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite
Materiale del supporto: Altro