pagina iniziale

DIETZEL - DIE056922 Rinnenbogendeckel, 45A^, 300 mm, tauchfe - 056922

copiacopia
DIETZEL - DIE056922 Rinnenbogendeckel, 45A^, 300 mm, tauchfe

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Larghezza - 300 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918083791

Codice prodotto

DIE056922

Cod. produttore

056922

Produttore

DIE

Grado dell'angolo:

45°

Larghezza:

300 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

A cerniera:

no

Colore:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro