pagina iniziale

DIETZEL - DIE086798 ZAhlerverteilschrank, MO-ZV-M 035/21000 - 086798

copiacopia
DIETZEL - DIE086798 ZAhlerverteilschrank, MO-ZV-M 035/21000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Armadio di distribuzione di raccordo/terminale

  • Corrente nominale - 35 A

  • Potenza allacciata - 24 kVA

  • Numero di campi del contatore - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579867986

Codice prodotto

DIE086798

Cod. produttore

086798

Produttore

DIE

Tipologia:

Armadio di distribuzione di raccordo/terminale

Corrente nominale:

35 A

Potenza allacciata:

24 kVA

Numero di campi del contatore:

1

Grado di protezione (IP):

IP44

Larghezza:

39 mm

Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli:

1

Tensione nominale:

400 V

Altezza:

75 mm

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

2

Interruttore principale:

Senza

Profondità:

30 mm