Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Angolo: 90...90 °
Tipologia: Piastra di testa avvitabile
Adatto per: Profilo a U
Tipologia: Angolo
Materiale: Acciaio
Adatto per: Profilo a U
Materiale: Metallo
Qualità del materiale: Ottone
Diametro nominale: 19 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1200 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Materiale: Acciaio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore: 16 mm
Dimensione della filettatura metrica: 6
Tipologia: Connettore integrato
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 35 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Materiale della fascetta: Acciaio inossidabile
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 8...12 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Altro
Zona di tensione: 100...100 mm
Esecuzione del piolo: Profilo non forato
Altezza: 50 mm
Larghezza: 400 mm
Tipologia: Filettatura
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Altro
Zona di tensione: 62...62 mm
Capacità di portata: 4000 kg
Diametro max. tamburo per cavi: 1600 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 40 mm
Protezione della superficie: Zincato a caldo