Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 25...25 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipologia: Altro
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 20 mm
Diametro esterno: 32 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Diritto
Adatto per diametro tubo: 25 mm
Con coperchio: no
Tipologia: 8 treni
Adatto per diametro tubo: 160...160 mm
Tipologia: Angolo
Materiale: Acciaio
Adatto per: Profilo a C
Colore: Bianco
Altezza: 75 mm
Larghezza: 150 mm
Imballaggio: Senza
Set per elettromontatore: sì
Numero totale di utensili: 1
Tipologia: Sul lato esterno
Materiale: Plastica
Altezza: 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 110 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 60 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 60 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Tipologia: Vasca lunga
Adatto per il diametro max. del cavo: 110 mm
Zona di tensione: 101...110 mm
Materiale: Petrolato
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Banda di protezione anticorrosione 100 mm
Protezione della superficie: Non trattato