Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Materiale: Acciaio
Perforazione: Ovale
Larghezza: 30 mm
Materiale: Plastica
Larghezza della parete divisoria: 150 mm
Altezza della parete divisoria: 60 mm
Diametro esterno: 96.5 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 90.7 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 44...48 mm
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 88 mm
Zona di tensione: 83...88 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 75.6 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Plastica
Diametro interno: 161.1 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP40
Diametro nominale: 23 mm
Tipologia: Connettore integrato
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 60 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Tipologia: Connettore integrato
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 60 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 400 mm
Tipologia: Vasca doppia
Adatto per il diametro max. del cavo: 14 mm
Zona di tensione: 9...14 mm
Tipologia: Fascia paraspigoli
Lunghezza: 100000 mm
Larghezza: 6.5 mm
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 12 mm
Zona di tensione: 9...12 mm
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 16...16 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 40 mm